Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127490
Cod. Produttore
127490
Cod. EAN
8010703373471

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED professionale compatibile con il protocollo DALI, progettato per garantire un controllo efficiente e preciso dell'illuminazione. Questo dispositivo assicura una gestione affidabile delle luci LED, offrendo prestazioni elevate e stabilità nel funzionamento. Ideale per applicazioni professionali, permette di integrare sistemi di illuminazione avanzati con facilità, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'efficienza complessiva. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

DALI

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

44 mm

lunghezza

146.5 mm

prodotto Sustainable

Si