Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127486
Cod. Produttore
127486
Cod. EAN
8010703369832

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore professionale modello 42 BI, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una distribuzione stabile dell'energia, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti professionali, offrendo efficienza e durata nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

3 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

42.5 mm

lunghezza

97 mm