Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127484N
Cod. Produttore
127484N
Cod. EAN
8010703385153

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico professionale modello 42, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento stabile e sicuro, ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza. Questo alimentatore è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo efficienza e facilità di installazione.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

3 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

43.5 mm

lunghezza

146.5 mm

prodotto Sustainable

Si