Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127480N
Cod. Produttore
127480N
Cod. EAN
8010703385610

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico professionale con design robusto e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Progettato per garantire efficienza e sicurezza nel campo dell'alimentazione elettrica, è adatto a installazioni industriali e professionali, assicurando una distribuzione stabile della corrente. La qualità costruttiva assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

corrente d’uscita

250 mA

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

43.5 mm

lunghezza

146.5 mm