Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127496
Cod. Produttore
127496
Cod. EAN
8010703385276

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore professionale 1-10V progettato per garantire prestazioni affidabili e compatibilità con sistemi di illuminazione a controllo dimmerabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente dell’energia elettrica, ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo della luminosità. Questo alimentatore è una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici che necessitano di un’alimentazione stabile e sicura.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

300 mA

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

30 mm

larghezza

43.5 mm

lunghezza

146.5 mm