› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67

Cod. Rexel PL730236
Cod. Produttore 730236
Cod. EAN 8014950036202

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Poli: 3P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX PR
  • Orario: 6H
  • Uso: Esterno/Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Certificazioni: IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti esterni o soggetti a umidità elevata. Con una capacità di 32 ampere e grado di protezione IP67, assicura una resistenza completa a polvere e immersione temporanea in acqua. La struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, ideali per applicazioni industriali e impiantistiche dove è richiesta una protezione superiore. La configurazione a tre poli più terra permette un collegamento sicuro e stabile, mentre la certificazione IP67 garantisce una protezione efficace contro agenti atmosferici e contaminazioni. Questo interruttore o dispositivo di comando è ideale per installazioni esterne, offrendo sicurezza e durabilità anche in condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con sistemi di sicurezza e la qualità dei materiali utilizzati ne fanno una soluzione affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica.
PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67
€ 23,65 x 1 pz.
(pz.)