›

PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP44

Cod. Rexel PL720236
Cod. Produttore 720236
Cod. EAN 8014950001743

Informazioni principali

  • Serie: MULTIMAX PR MOB
  • Tensione nominale: 32A
  • Configurazione: 3P+T 6H
  • Grado protezione: IP44
  • Uso: Esterno e industriale
  • Resistente a: Acqua e polvere
  • Design: Ergonomico e robusto
  • Installazione: Semplificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 6H IP44 è progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in ambienti esterni e industriali. Con un grado di protezione IP44, questa presa è resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere, rendendola ideale per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. La sua struttura robusta e il design ergonomico assicurano una facile maneggevolezza e un'installazione semplificata. La capacità di 32A consente di gestire carichi elettrici elevati, rendendola perfetta per applicazioni che richiedono una potenza significativa. Questa presa è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici, sia in ambito domestico che professionale.
PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP44
€ 14,34 x 1 pz.
(pz.)