› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL730136
Cod. Produttore 730136
Cod. EAN 8014950036165

Informazioni principali

  • Serie: MULTIMAX PR
  • Tensione nominale: variabile
  • Corrente nominale: 16A
  • Configurazione: 3P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Protezione: polvere e immersione
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP67 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono elevata protezione e affidabilità. Con una protezione IP67, garantisce resistenza totale alla polvere e all'immersione temporanea in acqua, ideale per ambienti esterni o industriali. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità nel tempo. La capacità di corrente di 16A lo rende adatto per circuiti di potenza moderata, mentre la compatibilità con tensioni di alimentazione variabili permette un utilizzo versatile. La configurazione a 3P+T favorisce un funzionamento sicuro e stabile, con caratteristiche di isolamento e protezione avanzate. Perfetto per connessioni affidabili in impianti industriali, sistemi di automazione e applicazioni esterne, questo interruttore assicura performance elevate e sicurezza operativa. La sua costruzione conforme a standard di sicurezza e qualità garantisce un utilizzo efficiente e duraturo in ambienti esigenti.
PRM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP67
€ 15,55 x 1 pz.
(pz.)