› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP44

Cod. Rexel PL720136
Cod. Produttore 720136
Cod. EAN 8014950000968

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 3P+T
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: MULTIMAX PR
  • Orario presa: 6H
  • Installazione: Interna/esterna
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PRM MULTIMAX 3P+T 16A IP44 è un interruttore multipolare progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una capacità di 16 ampere e grado di protezione IP44, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti interni ed esterni protetti. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durabilità e resistenza all'usura. La configurazione a tre poli più terra permette un controllo completo del circuito, facilitando l'interruzione sicura dell'alimentazione. La compatibilità con sistemi di automazione e la facilità di installazione rendono questo interruttore versatile e adatto a molteplici applicazioni. La finitura di superficie di alta qualità e il design compatto si integrano facilmente in qualsiasi quadro elettrico o impianto di distribuzione. Solido, affidabile e conforme agli standard di sicurezza, il PRM MULTIMAX 3P+T 16A IP44 rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'energia in ambienti esposti a condizioni atmosferiche moderate.
PRM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP44
€ 8,91 x 1 pz.
(pz.)