› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67

Cod. Rexel PL730246
Cod. Produttore 730246
Cod. EAN 8014950036219

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP67
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: MULTIMAX PR
  • Tipo installazione: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale/automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PRM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67 rappresenta una soluzione affidabile e compatta per applicazioni elettriche industriali e di automazione. Con una capacità di 32A e grado di protezione IP67, garantisce sicurezza e resistenza anche in ambienti umidi o polverosi. La sua struttura robusta è realizzata in materiali di alta qualità, progettata per resistere a condizioni estreme e garantire una lunga durata. La configurazione a tre poli più neutro e fase, insieme alla protezione contro polvere e immersione temporanea, lo rende ideale per connessioni sicure e durature. La compatibilità con sistemi di collegamento standard e la facilità di installazione lo rendono versatile e adatto a molteplici impieghi. La sua forma compatta e il design ergonomico favoriscono un'installazione semplice e affidabile, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.
PRM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67
€ 25,60 x 1 pz.
(pz.)