› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRM MULTIMAX 3P+N+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL730146
Cod. Produttore 730146
Cod. EAN 8014950036172

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N+T
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX PR
  • Durata: Alta affidabilità
  • Uso: Industriale e outdoor
  • Installazione: Facile e pratica
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PRM MULTIMAX 3P+N+T 16A 6H IP67 è un interruttore multipolare con protezione IP67, ideale per applicazioni industriali e impianti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici permette un utilizzo in ambienti difficili, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La configurazione a tre poli più neutro e terra, con capacità di 16A, consente un controllo efficiente delle linee elettriche, mentre la protezione IP67 assicura una completa protezione contro polvere e immersione temporanea. Questo interruttore è progettato per facilitare l'installazione e il funzionamento, grazie a componenti di qualità e a un design studiato per la massima praticità. Ideale per sistemi di automazione, quadri elettrici e applicazioni outdoor, garantisce un'elevata sicurezza operativa e affidabilità, rispettando gli standard di protezione internazionali.
PRM MULTIMAX 3P+N+T 16A 6H IP67
€ 17,82 x 1 pz.
(pz.)