Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2024992
Cod. Produttore
2024992
Cod. EAN
4012196536955

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressacavo separabile
  • Serie: V-TEC TB
  • Impermeabilizzazione: Affidabile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Refrofitting e riparazione
  • Compatibilità: 6X6 mm cavi
  • Funzionalità: Non richiede smontaggio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo separabile VTEC TB32 realizzato in plastica di alta qualità con corpo in policarbonato, progettato per filettatura metrica M32. Questo componente elettrico garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi, offrendo resistenza meccanica e protezione nelle installazioni elettriche. La sua struttura modulare facilita l'assemblaggio e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali durevoli e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pressacavo separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

14 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

con controdado

misura angolare dell'esagono

45 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

V TEC TB

Produttore

Pressacavo separabile V-TEC TB32 M32 installazione impianti elettrici