Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2082071
Cod. Produttore
2082071
Cod. EAN
4012195186977

Informazioni di prodotto

  • Forma: C4 secondo DIN 46320
  • Raccordo filettato: PG secondo DIN 40430
  • Materiale: acciaio zincato e passivato
  • Guarnizione: NR/SBR
  • Protezione: IP65 con guarnizione
  • Protezione: IP54 senza guarnizione
  • Guarnizione interna: singola, diametro minore
  • Serie: Threaded connection accessories

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo PG 7 realizzato in ottone di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Il materiale metallico assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre la filettatura PG facilita l'installazione e l'adeguamento a diverse configurazioni. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti, questo pressacavo combina funzionalità e sicurezza in un design compatto e preciso. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con connettore intermedio esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Guanizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Guarnizione di tenuta in NR/SBR. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

5 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro cavo

5 ... 7 mm

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

Pressacavo PG7 ottone nichelato per automazione industriale