Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2085607
Cod. Produttore
2085607
Cod. EAN
4012195189916

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG7
  • Serie: V-TEC
  • Protezione: IP68 5 bar/1 ora
  • Materiale: Poliammide
  • Guarnizione: Cloroprene/Nitrile
  • O-ring: Preinstallato
  • Fissaggio: Dado cieco antistrappo
  • Norma: DIN EN 62444

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG7 in metallo di alta qualità, realizzato in ottone resistente e durevole. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, con filettatura PG7 di dimensione nominale 7 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, offre protezione e stabilità nelle installazioni. La struttura in metallo assicura una lunga durata e resistenza all’usura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata. Inserto di fissaggio in poliammide. Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile. O ring preinstallato sul raccordo filettato. Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora. Testato secondo DIN EN 62444.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

2,5 ... 6,5 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG7 ottone nichelato IP68 automazione industriale