Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208120
Cod. Produttore
BIZ208120

Informazioni di prodotto

Pressacavo metallico EMC progettato per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di assemblaggio grazie al design a sforzo ridotto
  • Compatibilità elettromagnetica garantita
  • Tenuta di alta qualità per cavi blindati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi con treccia o nastro
  • Maggiore durata dell'impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie alla riduzione delle interferenze

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico EMC realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire un’eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Il modello presenta una filettatura ISO/M da 20 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sicura tenuta e protezione dei cavi. La struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Questo pressacavo è perfetto per mantenere l’integrità dei cablaggi elettrici, prevenendo ingressi di polvere e umidità, e assicurando una schermatura efficace. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico CEM 4 filettatura ISO/M 20 (x 25) lamellare con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità, per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

7,5 ... 14 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 4 filettatura ISO/M 20 tenuta alta qualità cavi blindati installazione rapida