Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208063
Cod. Produttore
BIZ208063

Informazioni di prodotto

Il pressacavo metallico EMC 2 ISO/M 63 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’assemblaggio semplice e rapido
  • Filettatura standard ISO/M 63 per compatibilità universale
  • Tenuta di alta qualità con protezione IP68 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla compatibilità elettromagnetica che riduce le interferenze
  • Affidabilità e durata elevate in condizioni gravose
  • Adatto a cavi blindati con treccia o nastro per sicurezza ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico EMC con filettatura ISO/M 63, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Realizzato in materiale metallico resistente, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione EMC, facilita la messa a terra e riduce le interferenze elettromagnetiche, contribuendo alla sicurezza e alla qualità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, con filettatura ISO/M 63, Ø 34-44 mm, IP68 (x 2), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

68 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 2 ISO/M 63 lamellare IP68 per cavi blindati doppio ingresso