Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ208025
Cod. Produttore
BIZ208025

Informazioni di prodotto

Pressacavo metallico EMC 2 ISO/M 25, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Assemblaggio molto semplice e rapido
  • Filettatura standard ISO/M 25 per facile montaggio
  • Tenuta a sforzo ridotto per un’installazione senza fatica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per resistenza all’acqua e polvere
  • Compatibilità elettromagnetica per riduzione delle interferenze
  • Adatto a cavi blindati con treccia o nastro, garantendo sicurezza e durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo metallico EMC con filettatura ISO/M da 25 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in materiale metallico resistente, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni che richiedono una perfetta tenuta contro polvere e liquidi, facilita l'installazione e mantiene l'integrità dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo metallo CEM 2, filettatura ISO/M 25, Ø 10-14 mm, IP68 (x 25), lamellare con compatibilità elettromagnetica, a sforzo ridotto, tenuta di alta qualità, ideale per cavi blindati con treccia o nastro. Vantaggio: assemblaggio molto semplice.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Cavi armati

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo metallico EMC 2 filettatura ISO/M 25 IP68 per cavi blindati lamellare alta tenuta