Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRAT01213
Cod. Produttore
EXPRAT01213
Cod. EAN
8030343153448

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle ganasce antitorsione che evitano la torsione del cavo.
  • Risparmio di tempo con viti in acciaio inox AISI 304 per una rapida messa in opera.
  • Alta affidabilità con tenuta a trazione eccezionale garantita dal design delle ganasce.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con protezione IP68 e certificazione ATEX.
  • Durata prolungata grazie ai materiali resistenti come ottone nichelato e gommino TPE.
  • Efficienza energetica assicurata da una perfetta tenuta che evita dispersioni.
Pressacavo antitorsione in metallo e ottone con filettatura gas da 1/2 pollice. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente, assicura protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. La qualità dei materiali conferisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e stabilità. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 ATEX 1/2"