Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206048
Cod. Produttore
BIZ206048
Cod. EAN
3700420330257

Informazioni di prodotto

Questo pressacavo plastico PG 48 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard PG 48
  • Anello di tenuta in neoprene per una perfetta tenuta IP68
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua (5 bar, 30 minuti)
  • Materiale privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stagna in materiale plastico adatta per proteggere e fissare i cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Progettata per garantire un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni, assicura sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Il design ergonomico facilita il montaggio e l’adattamento a diverse dimensioni di cavo, offrendo una soluzione versatile per il passaggio dei cavi attraverso quadri elettrici e contenitori. Realizzata con materiali durevoli, garantisce protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione meccanica. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 48 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14,2 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

65 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavi plastica PG48 con anello tenuta neoprene IP68 per applicazioni industriali