Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206042
Cod. Produttore
BIZ206042
Cod. EAN
3700420330240

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica PG 42, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard PG 42
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto
  • Materiale PA 6 resistente e privo di alogeni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta stagna IP68 fino a 5 bar per 30 minuti
  • Tappo con tacche antivibrazioni per maggiore sicurezza
  • Protezione affidabile e duratura degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stopa in plastica PG 42 progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, consente una perfetta tenuta e un’installazione semplice e affidabile. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta all’uso in diverse condizioni operative, assicurando protezione contro polvere e umidità. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 42 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

13,2 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

60 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG42 PA6 resistente IP68 5 bar 30 min installazione elettrica sicura