Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206036
Cod. Produttore
BIZ206036
Cod. EAN
3700420330233

Informazioni di prodotto

Pressacavo plastico PG 36, progettato per semplificare l’installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al tappo con tacche antivibrazioni
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto
  • Materiale PA 6 resistente e privo di alogeni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP68, garantendo protezione fino a 5 bar per 30 minuti
  • Elevata durata e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di infiltrazioni e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stagna in materiale plastico resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro polvere e umidità. Adatta per l'utilizzo in impianti elettrici, consente il passaggio di cavi con diametro PG 36, assicurando una tenuta ottimale e la salvaguardia delle connessioni. Il design robusto e la facilità di installazione la rendono ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 36 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,9 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

53 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastico PG36 PA6 con tenuta stagna IP68 5 bar 30 min per impianti elettrici resistente e antivibrazioni

€ 4,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info