Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206029
Cod. Produttore
BIZ206029
Cod. EAN
3700420330226

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica PG 29, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard PG 29.
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto, migliorando l’aderenza.
  • Tappo con tacche antivibrazioni per una tenuta stabile e duratura.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP68, resistente all’acqua fino a 5 bar per 30 minuti.
  • Materiale in PA 6 privo di alogeni, sicuro e rispettoso dell’ambiente.
  • Anello di tenuta in neoprene che assicura isolamento e protezione da infiltrazioni.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stagna in plastica PG 29, progettata per garantire un’ottima protezione e tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, proteggendo da polvere, umidità e agenti esterni. Il design ergonomico facilita il montaggio e la messa in sicurezza dei cavi, offrendo una soluzione pratica per il passaggio e il fissaggio in quadri elettrici e impianti di automazione. Adatta per applicazioni che richiedono un’elevata qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 29 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

42 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG29 IP68 tenuta stagna antivibrazione per installazioni elettriche

€ 2,05 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info