Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206016
Cod. Produttore
BIZ206016
Cod. EAN
3700420330202

Informazioni di prodotto

Il pressacavo BLBIZ206016 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla filettatura PG 16
  • Anello di tenuta in neoprene per protezione IP68
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto
  • Materiale in PA 6 privo di alogeni per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza all’acqua e alla pressione (5 bar, 50 m per 30 minuti)
  • Protezione antivibrazioni garantita dal tappo con tacche dedicate
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stopa in plastica PG 16 progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un’elevata affidabilità nelle installazioni elettriche, proteggendo da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una tenuta stabile e una facile installazione grazie alla filettatura precisa e al design ergonomico. La sua struttura compatta permette un utilizzo versatile in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 16 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG16 PA6 con anello tenuta neoprene IP68 resistente acqua e vibrazioni per applicazioni industriali