Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206013
Cod. Produttore
BIZ206013
Cod. EAN
3700420330196

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica PG 13,5, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard PG 13,5
  • Tappo con tacche antivibrazioni per una migliore stabilità
  • Rondella esterna che compensa le irregolarità del supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta stagna IP68 (5 bar, 30 minuti) per protezione ottimale
  • Materiale privo di alogeni, sicuro e rispettoso dell’ambiente
  • Riduzione dei rischi di infiltrazioni e guasti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stagna in plastica di alta qualità, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura protezione contro polvere e umidità grazie alla sua tenuta ermetica. La filettatura PG 13,5 consente un montaggio semplice e stabile, mentre il design robusto offre durata nel tempo anche in ambienti difficili. Questo pressa cavi è compatibile con diverse tipologie di installazioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 13.5 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG 13,5 con tenuta stagna IP68, tappo antivibrazioni, uso elettrico