Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206150
Cod. Produttore
BIZ206150
Cod. EAN
3700420330325

Informazioni di prodotto

Pressacavo robusto e affidabile, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura ISO/M 50
  • Controdado esagonale con base rinforzata per maggiore stabilità
  • Tappo antivibrazioni per un montaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68, garantendo impermeabilità fino a 50 metri per 30 minuti
  • Anello di tenuta in neoprene per prevenire infiltrazioni
  • Risparmio energetico derivante dalla tenuta ermetica e dall'affidabilità del componente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stagna ISO 50 realizzata in materiale resistente e durevole, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l’installazione e la manutenzione, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 50 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

18,3 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

60 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo ISO/M 50 robusto con tappo antivibrazioni e tenuta IP68 per installazioni professionali