Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206132
Cod. Produttore
BIZ206132
Cod. EAN
3700420330301

Informazioni di prodotto

Il pressacavo BLBIZ206132 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura ISO/M 32
  • Controdado esagonale per un fissaggio stabile e veloce
  • Anello di tenuta in neoprene per protezione IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro acqua e polvere (IP68, 5 bar)
  • Riduzione dei rischi di vibrazioni grazie al tappo antivibrazioni
  • Materiali resistenti per lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressaestopa ISO 32 realizzata in materiale resistente per garantire una protezione sicura dei cavi elettrici. Progettata per offrire un fissaggio stabile e affidabile, assicura tenuta e isolamento ottimali nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e il design funzionale facilitano il montaggio, rendendola ideale per applicazioni industriali e civili. Adatta per l’utilizzo con tubi e cavi conformi alle normative ISO, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici proteggendo da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 32 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

42 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica ISO/M 32 con anello neoprene IP68 5 bar tappo antivibrazioni fissaggio stabile