Descrizione del prodotto
Pressa stopa ISO 25 realizzata in materiale resistente e di alta qualità, progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici. Il design ergonomico con filettatura precisa assicura una facile installazione e una perfetta tenuta, proteggendo i cablaggi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Adatta per applicazioni elettriche industriali e civili, questa pressa stopa offre durabilità e protezione ottimale, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. La combinazione di materiali innovativi e standard ISO la rende un componente essenziale per la gestione professionale dei cavi. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 25 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.