Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76902
Cod. Produttore
GW76902
Cod. EAN
8011564288249

Informazioni di prodotto

PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG9 D4-8 IP68
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

passo della filettatura

1.41 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

17 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

per diametro cavo

4 mm 8 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-20 °C 95 °C

esecuzione antideflagrante testata

per zona antideflagrante gas

1, 2

per zona antideflagrante polvere

20, 21, 22

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG9