› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP55

Cod. Rexel LE057234
Cod. Produttore 057234
Cod. EAN 3245060572341

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Dimensioni: 125x220 mm
  • Colore: Rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

220 mm

profondità

139 mm

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Incassato

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP55