›

PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP44

Cod. Rexel LE057254
Cod. Produttore 057254
Cod. EAN 3245060572549

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380-415 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado protezione: IP44/IK08
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Dimensioni: 125x280 mm
  • Colore: Rosso
  • Montaggio: Guida DIN35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata standard 3P+N+T 125x280mm, IP44/IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

numero RAL

742

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Grigio

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP44