Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5025T
Cod. Produttore
AM5025T
Cod. EAN
8012199950136

Informazioni di prodotto

Presa euroamericana 2P+T - 16A - 127/250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa universale 2 poli più terra da 16A con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, è adatta a molteplici standard di spina, offrendo versatilità d’uso. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali di qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Questa presa è priva di alimentatore USB incorporato e non dispone di lampada di segnalazione, concentrando la sua funzionalità sulla sicurezza e la compatibilità. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa euroamericana 2P+T - 16A - 127/250V ac - alveoli schermati - colore bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa universale 2P+T 16A 127/250V bianco civile residenziale