Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5115S
Cod. Produttore
AM5115S
Cod. EAN
8012199736617

Informazioni di prodotto

Presa UL 2P 15A 127/250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica di tipo USA/CA/CN (NEMA 1-15) con 2 poli e 15A di corrente nominale. Realizzata in colore bianco, è priva di contatto di protezione e non dispone di alimentatore USB integrato né di lampada di segnalazione. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti residenziali o commerciali, questa presa offre un contatto attivo di tipo tondo, conforme agli standard UL. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a installazioni standard, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Presa UL 2P 15A 127/250V ac - colore bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa UL 2P 15A bianca compatta per impianti residenziali