Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30312
Cod. Produttore
GW30312
Cod. EAN
8011564078826

Informazioni di prodotto

PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10.5 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

PRESA TV/SAT PASS.ATT.10DB C.F-FEMM