Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5214D
Cod. Produttore
AM5214D
Cod. EAN
8005543578179

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV-SAT diretta demix AM5214D della serie Matix è un dispositivo progettato per l'installazione cablata, con connettori coassiali maschio TV Ø 9,5 mm e femmina SAT Ø 9,5 mm. Realizzata con meccanismo in zamak e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Offre una tipica impedenza di 75 ohm e garantisce elevate prestazioni di isolamento con perdite attraverso lo schermo superiori a 65 dB per UHF, 75 dB per VHF e 55 dB per SAT. La presa supporta frequenze TV da 5 a 68 e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz, con un canale di ritorno sul connettore TV. È adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm, con un indice di protezione IP20D e resistenza agli urti IK 04. Le dimensioni compatte la rendono ideale per installazioni modulari, assicurando affidabilità e qualità del segnale in impianti televisivi e satellitari. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Produttore

Presa TV-SAT diretta demiscelata 1 modulo impianti antenna