Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4214D
Cod. Produttore
JG4214D
Cod. EAN
8005543714447

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV-SAT diretta modello JG4214D è progettata per l'installazione incassata in impianti centralizzati e singoli, con sistema a stella per segnali TV e satellitari. È dotata di connettori maschio TV da 9,5 mm e SAT di tipo F, che garantiscono una connessione schermata con morsetti a vite per una trasmissione stabile del segnale e corrente per la selezione dei canali. Il dispositivo offre un'attenuazione di 1,5 dB sia per il segnale TV che SAT, con impedenza tipica di 75 ohm, assicurando elevate prestazioni su frequenze da 5 MHz fino a 2400 MHz. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS autoestinguente e resistente ai raggi UV, questa presa è priva di alogeni e conforme agli standard di sicurezza IP20D e IK04. Adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm, è ideale per garantire un segnale di qualità in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa TV-SAT diretta 1 modulo grigia per impianti antenna TV monoutenza

€ 12,94 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info