Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4202P14
Cod. Produttore
JG4202P14
Cod. EAN
8005543713280

Informazioni di prodotto

Presa coassiale passante, attenuazione -14dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV passante MatixGo JG4202P14 è un dispositivo incassato progettato per sistemi TV centralizzati e satellitari, anche con alimentazione remota. Dotata di connettore maschio da 9,5 mm e morsetti schermati con viti captive, garantisce un'attenuazione di -14 dB per una trasmissione del segnale ottimale. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni, assicurando durabilità e sicurezza. Il prodotto è compatto, occupando un modulo, ed è adatto per cavi con diametro massimo di 7 mm. La presa supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, e frequenze satellitari da 950 a 2400 MHz, con impedenza tipica di 75 ohm. Conforme agli standard EN 60730-1 e 2-9, offre un'elevata schermatura contro interferenze esterne. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Grigio

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa TV passante 1 modulo attenuazione -14dB impianti antenna centralizzati

€ 17,33 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info