Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4202D
Cod. Produttore
JG4202D
Cod. EAN
8005543713228

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV diretta da incasso con connettore maschio da 9,5 mm conforme alla normativa IEC 61169-2, progettata per sistemi TV centralizzati e satellitari con trasferimento di corrente e segnale per la selezione dei canali. Il dispositivo presenta morsetti di collegamento schermati con viti captive per una connessione sicura e affidabile. Ha un modulo singolo con attenuazione di 1,5 dB, garantendo un'elevata qualità del segnale. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni, questa presa è adatta per installazioni incassate e offre protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e discreto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa TV diretta 1 modulo grigia per impianti antenna monoutenza

€ 12,16 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info