Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12363
Cod. Produttore
GW12363
Cod. EAN
8011564268913

Informazioni di prodotto

PRESA TV 1M PASS.10dB C.MASC.9,5mm NERO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10.5 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

PRESA TV 1M PASS.10DB C.MASC.9,5MM