Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27843
Cod. Produttore
GW27843
Cod. EAN
8011564074620

Informazioni di prodotto

PRESA STD ING.2P+T 13A STAGNA
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

esecuzione

tipo italiano Bipasso

numero di unità

1

copertura

scatola completa

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

con coperchio a cerniera

codice RAL (simile)

7035

trasparente

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

apparente

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

grigio

contatto di protezione

numero di fasi

1

Produttore

PRESA STD ING.2P+T 13A STAGNA