Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5440X2V
Cod. Produttore
A5440X2V
Cod. EAN
8012199919928

Informazioni di prodotto

Presa modulare 16 A - 250Vac 2P+T standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente Schuko 2P+T con contatti di protezione laterali e contatti a tulipano schermati, progettata per l’utilizzo con spine standard tedesche e italiane. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Supporta una tensione di 250 VAC e una corrente nominale di 16 A, con connessione tramite morsetti a vite adatti a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². La presa presenta un indice di protezione IP20 e una resistenza agli urti IK04. Dimensioni compatte e finitura verde, ideale per installazioni elettriche conformi alle normative IEC 60884-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati colore verde

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6038

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa Schuko 16A 2P+T verde installazioni civili residenziali