Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4202F
Cod. Produttore
JW4202F
Cod. EAN
8005543713303

Informazioni di prodotto

Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa SAT tipo F MatixGo è una soluzione per impianti TV e satellitari cablati, progettata per sistemi a singolo utente e centralizzati, anche con alimentazione remota e trasferimento di segnale per la selezione dei canali. Dotata di connettore maschio TV da 9,5 mm e connettore SAT tipo F a vite, garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e un'attenuazione di circa 1,5 dB. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS bianco resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni. Il prodotto è indicato per montaggio incassato e si presenta in un modulo compatto. Offre protezione IP20D contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. È progettato per cavi con diametro massimo di 7 mm e garantisce elevate prestazioni di schermatura su frequenze TV e SAT. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

Sat

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa SAT tipo F 75 ohm 1 modulo bianco per impianti residenziali

€ 8,40 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info