Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10411.B
Cod. Produttore
10411.B
Cod. EAN
8033335001512

Informazioni di prodotto

Presa telefonica RJ11 6/4, 1 modulo, Nea, bianco
Descrizione del produttore: Presa telefonica RJ11 6/4, 1 modulo, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

42.5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

impiego

UAE/IAE

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PRESA RJ11 6/4 MORS.A INN.1M B

€ 14,36 x 1 pz.