Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4177AB
Cod. Produttore
JW4177AB
Cod. EAN
8005543723944

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa rasoio 2 poli con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti diretti, adatta per spine europee e americane a 2 poli. Il dispositivo modulare incassato è realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, con custodia in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV. Il coperchio è antibatterico per garantire maggiore igiene. La presa ha una capacità di collegamento fino a 2 x 2,5 mm², con morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi. Progettata per un'installazione sicura con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, è indicata per ambienti domestici con tensione nominale di 230 V e corrente massima di 20 VA. Dimensioni compatte da 3 moduli per un montaggio incassato elegante e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- bianco antibatterico

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

67,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

54 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa rasoio 230V antibatterica con trasformatore isolamento incasso