Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4177
Cod. Produttore
JG4177
Cod. EAN
8005543723906

Informazioni di prodotto

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa rasoio BTicino modello JG4177 è un dispositivo modulare da incasso progettato per l'uso con spine a 2 poli europee e americane. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, specificamente plastica policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La presa è dotata di un interruttore per selezionare la tensione di uscita tra 115 V e 230 V, con una potenza massima di 20 VA. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Il prodotto è progettato per installazione incassata, con protezione IP21D contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. Le dimensioni compatte da 3 moduli ne facilitano l'integrazione in impianti domestici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

trasparente

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale valore alto

230 V

tensione nominale valore basso

115 V

tensione commutabile

larghezza dell'apparecchio

67,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

54 mm

Potenza nominale in uscita

20 VOLT_AMPERE

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa rasoio 230V 3 moduli grigio civile residenziale