› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Presa pulsantiera paziente 3 tasti Matix bianco antibatterico serie civile

Cod. Rexel BTICMCO2311
Cod. Produttore CMCO2311
Cod. EAN 8005543464564

Informazioni principali

  • Connessione magnetica 3 pulsanti
  • Alimentazione terminale di camera
  • Temperatura funzionamento 5–40 °C
  • Dimensioni 40x45 mm
  • Dispositivo 2 moduli
  • Contatti elettrici 12 contatti
  • Morsetti collegamento 12 morsetti
  • Serie Matix

Descrizione del prodotto

Presa per pulsantiera paziente a 3 pulsanti con connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni senza danneggiare i dispositivi. Progettata per il collegamento al sistema di chiamata in camera, questa presa dispone di 12 contatti elettrici e morsetti per un’installazione sicura e affidabile. Ideale per il comando di luci da testaletto e altre attivazioni, supporta un pulsante per la chiamata infermiera e due per il controllo luci (lettura e ambiente). Compatibile con la serie Matix, si installa facilmente in scatole da incasso, scatole superficiali o testaletto, offrendo funzionalità avanzate nel settore elettrico sanitario. La temperatura di funzionamento è compresa tra 5 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - Màtix Bianco Antibatterico con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1300. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

MATIX

Presa pulsantiera paziente 3 tasti Matix bianco antibatterico serie civile