› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Presa pulsantiera paziente 3 tasti magnetica LIVINGLIGHT Antracite

Cod. Rexel BTICMCO2320
Cod. Produttore CMCO2320
Cod. EAN 8005543455029

Informazioni principali

  • Connessione magnetica sicura
  • Contatti elettrici 12
  • Temperatura funzionamento 5-40 °C
  • Dimensioni 40x45 mm
  • Dispositivo 2 moduli
  • Alimentazione terminale di camera
  • Serie LIVINGLIGHT
  • Portata contatti 30Vac 50mA max

Descrizione del prodotto

Presa per pulsantiera paziente a 3 pulsanti con connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni, progettata per evitare il danneggiamento dei dispositivi. Dotata di 12 contatti elettrici e morsetti di collegamento al sistema di chiamata, è alimentata tramite terminale di camera e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Il dispositivo, di dimensioni compatte (40x45 mm), si integra facilmente in scatole da incasso, testaletti o scatole superficiali. È ideale per il controllo della chiamata infermiera e per la gestione delle luci da letto (luce lettura e ambiente) o altre attivazioni senza testaletto, garantendo un sistema di chiamata efficiente e sicuro nelle strutture sanitarie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - LIVINGLIGHT Antracite con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1300. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

LIVINGLIGHT

Presa pulsantiera paziente 3 tasti magnetica LIVINGLIGHT Antracite