Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMCO2340
Cod. Produttore
CMCO2340
Cod. EAN
8005543455043

Informazioni di prodotto

  • Connessione magnetica: distacco sicuro
  • Contatti elettrici: 12 contatti
  • Alimentazione: terminale di camera
  • Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C
  • Dimensioni: 40x45 mm
  • Dispositivo: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT Tech
  • Contatti pulsanti: 30Vac, 50mA max

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per pulsantiera paziente a 3 pulsanti con connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni, progettata per evitare il danneggiamento dei dispositivi. Dotata di 12 contatti elettrici e morsetti di collegamento al sistema di chiamata, è alimentata tramite terminale di camera e funziona in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. Adatta per l’installazione in scatola da incasso, testaletto o scatole superficiali, si abbina alla pulsantiera paziente a 3 pulsanti per la chiamata infermiera e il comando luci lettura e ambiente. Il design compatto a 2 moduli si integra nelle serie civili. Il dispositivo è caratterizzato da led rosso di localizzazione e chiamata per una chiara segnalazione dello stato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - LIVINGLIGHT Tech con connettore magnetico per pulsantiera paziente 3 pulsanti CMCO1300. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

diametro del foro

32,5 mm

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Grigio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa pulsantiera paziente 2 moduli LIVINGLIGHT Tech ospedaliero