› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Presa pulsantiera paziente 1 tasto magnetico serie civile

Cod. Rexel BTICMCO2140
Cod. Produttore CMCO2140
Cod. EAN 8005543455005

Informazioni principali

  • Connessione magnetica: distacco sicuro
  • Alimentazione: terminale di camera
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Dimensioni: 40x45 mm
  • Moduli: 2 moduli
  • Morsetti: collegamento sistema chiamata
  • Compatibilità: pulsantiera 1 pulsante CMCO1100
  • Serie: LIVINGLIGHT Tech

Descrizione del prodotto

Presa per pulsantiera paziente con un pulsante caratterizzata da connessione magnetica che consente il distacco in tutte le direzioni, proteggendo il dispositivo da eventuali danni. Progettata per l’alimentazione tramite terminale di camera, questa presa presenta contatti elettrici circolari e morsetti per il collegamento al sistema di chiamata. Le dimensioni compatte (40x45 mm) la rendono adatta a installazioni in scatole da incasso o superficiali. Il design assicura un funzionamento affidabile all’interno di sistemi di chiamata per pazienti, con temperatura operativa da 5 a 40 °C. La presa è compatibile con la pulsantiera paziente a un pulsante e si integra perfettamente in ambienti sanitari che richiedono materiali elettrici sicuri e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per pulsantiera paziente - LIVINGLIGHT Tech - con connettore magnetico per pulsantiera paziente 1 pulsante CMCO1100. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Presa pulsantiera paziente 1 tasto magnetico serie civile