Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4141PC
Cod. Produttore
4141PC
Cod. EAN
8005543672846

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Corrente max: 16 A
  • Potenza max: 3680 W
  • Controllo remoto: incluso
  • Monitoraggio consumo: ist., giorn., mens.
  • Compatibilità: dispositivi vari
  • Protezione: sovraccarichi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa plug&play connessa standard Germania - Inserita direttamente in una presa esistente consente il controllo remoto di tutte le apparecchiature elettriche collegate. Permette inoltre il monitoraggio del consumo istantaneo, giornaliero e mensile. Compatibile con qualsiasi dispositivo con potenze fino a 16 A 3680 W (protetto dai sovraccarichi). Può essere associato a comandi luci wireless. Alimentazione 110-230 Va.c.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

colore

Nero

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

bloccabile

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

89 mm

profondità dell'apparecchio

75 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Colore dell'operatore di commutazione

Nero

contatto di protezione

Altro

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Produttore

Presa plug&play connessa standard Germania controllo remoto monitoraggio consumi fino 16A