› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Presa HDMI 2.0 preconnessa bianca per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIN4284
Cod. Produttore N4284
Cod. EAN 8005543401590

Informazioni principali

  • Serie: BTNET|LIVINGLIGHT
  • Versione HDMI: 2.0
  • Risoluzione max: 2160p a 60 Hz
  • Formato 21/9: 3840x2160p a 60 Hz
  • Protezione urti: IK 04
  • Grado protezione: IP 21
  • Materiale: PC e ABS
  • Temperatura uso: -5°C +35°C

Descrizione del prodotto

La presa HDMI BTIN4284 è progettata per la trasmissione di flussi audio-video digitali in alta definizione (HD e HDU) tra una sorgente come lettori DVD o Blu-Ray, console di gioco, computer e un dispositivo di ricezione compatibile come TV o videoproiettori. Questo prodotto incassato, dotato di fissaggio a clip, è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale e offre una connessione HDMI versione 2.0, supportando risoluzioni fino a 2160p a 60 Hz in formato 16/9 e 3840 x 2160p a 60 Hz in formato 21/9. La presa è preterminata con un cavo di 15 cm e due connettori femmina, ideale per installazioni in scatole da incasso con profondità consigliata di 50 mm. Il meccanismo è realizzato in policarbonato e la copertura in ABS, entrambi materiali autoestinguenti, senza alogeni, resistenti ai raggi UV e conformi a standard di sicurezza IK 04 e IP 21. La direzione di uscita è dritta e la superficie è facile da pulire con prodotti comuni, evitando l’uso di solventi aggressivi. Questa presa HDMI rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l’integrazione di connessioni audio-video digitali in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25,7 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Presa HDMI 2.0 preconnessa bianca per impianti residenziali